Referanser
Bosch:2608580523
Rubix:365148
EAN:3165140557788

Produktinformasjon : BORRKRONA 2 DELAR 90X80X150MM SDS-MAX - 2608580523 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1520 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 220x120x120 mm |
| Vekt emballert | 1500 g |
| Diameter | 90 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 623,12 kr Eks. mva
/ stykk
4 528,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
