Referanser
Bahco:3830-54-VIP
Rubix:425872
EAN:7311518041861

Produktinformasjon : Hullsag ø54mm - Bahco 3830-54-Vip
Sandflex® hullsag i bi-metall for metall/treplater/plast 92 mm - Pappeske
Egenskaper
Excellent results with most materials: wood, plastic, ferrous and non-ferrous steel including stainless steel.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 150 g |
|---|---|
| Diameter | 54 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
