Referanser
Bahco:3830-65-VIP
Rubix:425887
EAN:7311518041915

Produktinformasjon : HULLSAG 3830 Ø65-VIP - 3830-65-VIP
Sandflex® hullsag i bi-metall for metall/treplater/plast 92 mm - Pappeske
Egenskaper
Excellent results with most materials: wood, plastic, ferrous and non-ferrous steel including stainless steel.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 205 g |
|---|---|
| Diameter | 65 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
