Referanser
Fein:63131034010
Rubix:393494
EAN:4014586333960

Produktinformasjon : HM HÅLSÅG 34 MM Q-IN PLUS -63131034010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 65x110x60 mm |
|---|---|
| Vekt | 190 g |
| Vekt emballert | 190,4 g |
| Diameter | 34 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 036,29 kr Eks. mva
/ stykk
1 295,36 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
