Referanser
Fein:63131453010
Rubix:393547
EAN:4014586334547

Produktinformasjon : HM HÅLSÅG FÖR RÖR 53 MM -63131453010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 80x105x75 mm |
|---|---|
| Vekt | 267 g |
| Vekt emballert | 267,2 g |
| Diameter | 53 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 707,75 kr Eks. mva
/ stykk
2 134,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
