Referanser
Bahco:3830-29-VIP
Rubix:425840
EAN:7311518041717

Produktinformasjon : Hullsag ø29mm - Bahco 3830-29-Vip
Sandflex® hullsag i bi-metall for metall/treplater/plast 92 mm - Pappeske
Egenskaper
Excellent results with most materials: wood, plastic, ferrous and non-ferrous steel including stainless steel.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 80 g |
|---|---|
| Diameter | 29 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
