Referanser
Fein:63131444010
Rubix:393538
EAN:4014586334486

Produktinformasjon : HM HÅLSÅG FÖR RÖR 44 MM -63131444010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 66x110x60 mm |
|---|---|
| Vekt | 204 g |
| Vekt emballert | 204 g |
| Diameter | 44 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 384,83 kr Eks. mva
/ stykk
1 731,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
