Referanser
Erstattet ref.:5103058
GISS Cutline:832175
Rubix:6256547
EAN:3660338050640

Produktinformasjon : Gjengesnitt - GISS Cutline - Metrisk - Grov - HSS M16X200 38,1
• Plain adjustable
• BS 1127
• Split coarse dies
• Right hand cutting
HSS METRIC DIE M16x200 - EXT DIAMETER 38,1
Bruksområder
Use with left-hand turn
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | metrisk |
|---|---|
| Hus diameter | 38.1 mm |
| Gjenger | 2 mm |
| Hus materiale | hss |
| Hus tykkelse | 13 mm |
| Type | jordet gjenger - ground inlet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
351,79 kr Eks. mva
/ stykk
439,74 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
