Standard rund gjengesnitt Dormer F190PG11

Cutting inserts F190

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:F190PG11
Rubix:6197660
EAN:7320760104910
Gun Nosed Die PG11 ISO 2568

Teknisk sammendrag

Gjengerm11
Hus diameter45 mm
Gjenger1.41 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGESNITT PG11 HSS BLANK ISO 2568 - F190PG11 - DORMER


HSS cutting insert for PG thread ISO 2568 for unalloyed steel <850 N/mm². Cast iron. Aluminium and aluminium-magnesium alloys Si <10%.

Bruksområder

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Unalloyed aluminium / magnesium (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm11
Hus diameter45 mm
Gjenger1.41 mm
Hus materialehss
Stanselagertypepeel cut (gun-nosed)
Diameter45 mm
Gjengediameter18.6 mm
Antall gjenger pr. tomme18
Hus tykkelse14 mm
Toleransenormal
Typegun nosed
Behandletpolert
1 532,32 kr Eks. mva
/ stykk
1 915,40 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel