Standard rund gjengesnitt Dormer F100M7

Matriksmutter HSS

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:F100M7
Rubix:6197771
EAN:7320760103968
Gun Nosed Die M7x1.00mm ISO 2568

Teknisk sammendrag

Gjengermetrisk
Hus diameter25 mm
Gjenger1 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGESNITT M7x1.00mm HSS BLANK ISO 2568 - F100M7 - DORMER


Runde snitt 0 spondrivende, for ISO-Metrisk gjenge M10 med 1.50 mm stigning og 6g tolleranse, dimensjoner iht ISO 2568 standard med 30mm utvendig diameter og 11mm tykkelse, HSS med overlappende overf

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengermetrisk
Hus diameter25 mm
Gjenger1 mm
Hus materialehss
Hus tykkelse9 mm
Toleranse6g
Typehøyre
685,34 kr Eks. mva
/ stykk
856,67 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel