Referanser
Bosch:2608595070
Rubix:359769

Produktinformasjon : METALLBORR HSS-G S 7,0X101MM 10ST - 2608595070 - BOSCH
Diameter (D) mm: 7.00
Work length (L1) mm: 69
Total Length (L2) mm: 109
Bruksområder
Non-ferrous metal | Aluminium Non-ferrous metal | Aluminium alloy Non-ferrous metal | Copper Non-ferrous metal | Platinum Non-ferrous metal | Silver Non-ferrous metal | Gold Non-ferrous metal | Titanium Non-ferrous metal | Zinc Non-ferrous metal | Alloys Non-ferrous metal | Chromium Non-ferrous metal | TinMetal | Aluminium profile Ferrous metals | Steel / Ferrous metal Ferrous metals | Unalloyed / low alloyed steel Ferrous metals | Highly alloyed steel Ferrous metals | Grey cast iron
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 7 mm |
|---|---|
| Total lengde | 109 mm |
| Lengde på kutt | 69 mm |
| Skafttype | konisk |
| Hus materiale | hss |
Vis UNSPSC/ECL@SS
348,38 kr Eks. mva
/ pakke
435,48 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel