Twist bor GISS Cutline 861009
Sylinderbor - HSS - normal serie - zirko bb
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
GISS Cutline:861009
Rubix:6293161
EAN:3660338158247

Dokumenter
Produktinformasjon : HSS - Zirko Belakt Sylindriks Bor - GISS Cutline - D.12
Selvsentrerende borekrone. Tåler mer enn 30% enn andre belagte HSS-bor, takket være vinkelen på 130 ° og Zirko-belegget, noe som muliggjør en mer effektiv fjerning av spon.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 12 mm |
|---|---|
| Total lengde | 151 mm |
| Lengde på kutt | 101 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Overflatebehandling | zirko bb |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Tupp vinkel | 130 ° |
| hale diameter | 12 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig