Tilbehør og deler til sylinder Festo EAMH-110-14-C34-P
EAMH clamping sleeve
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:EAMH-110-14-C34-P
Rubix:506977
Produsent:1354104
EAN:4052568230852

Dokumenter
Produktinformasjon : Spännhylsa, EAMH-110-14-C34-P - 1354104 - FESTO
Clamping sleeve EAMH-110-14-C34-P Size=110, Assembly Position=Any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Clamping sleeve EAMH-110-14-C34-P Baugröße=110, Mounting position=any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 245 g |
|---|---|
| Type | clamping sleeve eamh |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 269,43 kr Eks. mva
/ stykk
1 586,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel