Referanser
Spartex:ECHUFF1,5.16A4-70ISO
Rubix:6404285
Produsent:8673416 15
EAN:4043377352378


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 8673 |
| Gjengediameter | 16 mm |
Produktinformasjon : ISO 8673 Sexkantsmuttrar med fingänga A4-70 16 - 8673416 15
Hexagon nuts with fine pitch thread A4-70 16
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 8673 |
| Gjengediameter | 16 mm |
| For skruer | m16 |
| Klasse | A4-70 |
| Skiftenøkkel | sw24 |
| Gjengeskjæring | 1.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
776,94 kr Eks. mva
/ pakke
971,17 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
16 mm
For skruer
m16