Referanser
Spartex:ECHU1,7A4-50
Rubix:6404716
Produsent:09344017
EAN:4043377099075


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 934 |
| Gjengediameter | 1.7 mm |
Produktinformasjon : DIN 934 Sexkantsmuttrar A4 1,7 - 09344017
Hexagon nuts A4 1,7 DIN 934
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 934 |
| Gjengediameter | 1.7 mm |
| For skruer | m1,7 |
| Klasse | A4-50 |
| Skiftenøkkel | sw3,2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
18 139,99 kr Eks. mva
/ pakke
22 674,99 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
1.7 mm
For skruer
m1,7