Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 492321203389XS
Hettejakke Strikket Varsel (4923)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:492321203389XS
Rubix:6265049
EAN:7330509612484

Produktinformasjon : Hettejakke Strikket Varsel (4923), Gul/Marineblå, XS - 492321203389XS
Strikketjakke i varselmateriale med hette i attraktivt design og komfortabel kvalitet. Refleksteip for god pusteevne og elastisitet. Jakken har glidelås og er forsterket med softshellmateriale på skuldrene, ermene og i ryggen for økt slitestyrke. Jakken føles riktig, både på og utenfor jobb. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 2.
100% polyester, grovstrikket, børstet innside, 380 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | xs |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | hettejakke strikket varsel gul/marineblå<br/>100% polyester, grovstrikket, børstet innside, 380 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel