Referanser
Blåkläder Workwear:336610489900XXXL
Rubix:6058372
EAN:7330509389256

Produktinformasjon : College hettejakke hel glidelås (3366), Svart, XXXL - 336610489900XXXL
Myk og komfortabel hettejakke til herre i behagelig bomull med praktisk kengurulomme. Passer til de fleste typer arbeid. Finnes som damemodell 3395.
80 % bomull, 20 % polyester, frottéstrikket, en børstet side, 360 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | college hettejakke hel glidelås svart<br/>80 % bomull, 20 % polyester, frottéstrikket, en børstet side, 360 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel