Referanser
Blåkläder Workwear:336610488800XS
Rubix:6058390
EAN:7330509389096

Produktinformasjon : College hettejakke hel glidelås (3366), Marineblå, XS - 336610488800XS
Myk og komfortabel hettejakke til herre i behagelig bomull med praktisk kengurulomme. Passer til de fleste typer arbeid. Finnes som damemodell 3395.
80 % bomull, 20 % polyester, frottéstrikket, en børstet side, 360 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | xs |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | blå |
| Materiale | college hettejakke hel glidelås marineblå<br/>80 % bomull, 20 % polyester, frottéstrikket, en børstet side, 360 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel