Referanser
Blåkläder Workwear:339510488800L
Rubix:6265292
EAN:7330509542767

Produktinformasjon : Hettejakke dame (3395), Marineblå, L - 339510488800L
Myk og komfortabel hettejakke i damepassform. Laget i behagelig bomull med praktisk kengurulomme. Passer til de fleste typer arbeid. Finnes som herremodell 3366.
80 % bomull, 20 % polyester, frottéstrikket, en børstet side, 360 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | blå |
| Materiale | hettejakke dame marineblå<br/>80 % bomull, 20 % polyester, frottéstrikket, en børstet side, 360 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel