Referanser
Blåkläder Workwear:3433115899334XL
Rubix:6274770
EAN:7330509595763

Produktinformasjon : Hettegenser med glidelås (3433), Svart/Gul, 4XL - 3433115899334XL
Myk og komfortabel hettegenser i bomull. Det mørke partiet av består av 100% bomull og varselpartiet består av 100% polyester. Hettegenseren har kuttede refleksdetaljer og panel i varselmateriale for økt synlighet, hem på bunn og på ermene og innerlomme med glidelås til telefon.
100 % bomull, fransk frotté, 320 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | hettegenser med glidelås svart/gul<br/>100 % bomull, french terry, 320 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel