Referanser
Blåkläder Workwear:336410489400XXL
Rubix:6059207
EAN:7330509388822

Produktinformasjon : Collegegenser (3364), Grå, XXL - 336410489400XXL
Et must i garderoben, collegegenser med klassisk passform og rund hals. Laget i behagelig jersey med børstet innside.
80 % bomull, 20 % polyester, frottéstrikket, en børstet side, 360 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grå |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | collegegenser grå<br/>80 % bomull, 20 % polyester, frottéstrikket, en børstet side, 360 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel