Referanser
Blåkläder Workwear:3349104886004XL
Rubix:6058509
EAN:7330509475805

Produktinformasjon : College hel glidelås (3349), Mørk Marineblå, 4XL - 3349104886004XL
Behagelig collegegenser til herre med glidelås i front og to sidelommer. Ribbestrikket kant på ermene og nederst rundt midjen.
80 % bomull, 20 % polyester, frottéstrikket, en børstet side, 360 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | blå |
| Materiale | college hel glidelås mørk marineblå<br/>80 % bomull, 20 % polyester, frottéstrikket, en børstet side, 360 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel