Genser med høy synlighet Blåkläder Workwear 354625283399XXXL
Hettegenser Varsel (3546)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:354625283399XXXL
Rubix:6254079
EAN:7330509610060

Produktinformasjon : Hettegenser Varsel (3546), Gul/Svart, XXXL - 354625283399XXXL
Tofarget hettegenser med kengurulomme og mørke paneler på områder som er utsatt for tilsmussing. Genseren har glidelås og tredelt hette for god passform. Praktiske funksjoner som hull til ørepropper i lommen og telefonlomme med glidelås. Genseren er godt synlig fra alle hold. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 2.
100% polyester, jersey, børstet innside, 270 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | hettegenser varsel gul/svart<br/>100% polyester, jersey, børstet innside, 270 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel