Genser med høy synlighet Blåkläder Workwear 335819745500M

Collegegenser Varsel Glidelås (3358)

Se teknisk informasjon

Referanser

Blåkläder Workwear:335819745500M
Rubix:6058436
EAN:7330509400722
brand logo

Teknisk sammendrag

Fargerød
Størrelsem
Hovedmaterialetpolyester
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Collegegenser varsel (3358), Rød Highvis, M - 335819745500M


Synlighetsgenser med en perfekt passform og reflekser rundt slik at du kan sees fra alle kanter. Genseren har glidelås, to frontlommer og en brystlomme. Genseren er designet for maksimal arbeidskomfort. Den er sertifisert i henhold til EN 20471, XXS-S klasse 2, M-> Klasse 3, beskyttelsesklær med høy synlighet.
100% polyester, én børstet side, 240g/m2

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargerød
Størrelsem
Hovedmaterialetpolyester
Sekundær fargeingen sekundærfarge
Materialecollegegenser varsel rød highvis<br/>100% polyester, en børstet side, 240g/m2
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse