Genser med høy synlighet Blåkläder Workwear 334119743300XL

Collegegenser Varsel (3341)

Se teknisk informasjon

Referanser

Blåkläder Workwear:334119743300XL
Rubix:6058560
EAN:7330509190159
brand logo

Teknisk sammendrag

Fargegul
Størrelsexl
Hovedmaterialetpolyester
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : College Varsel (3341), Gul, XL - 334119743300XL


Collegegenser i varselfarger med forsterket nakke- og skuldersøm. Genseren har 50 mm refleks og er sertifisert i henhold til EN ISO 20471. Størrelse XXS-S er klasse 2. sertifisert og størrelse M-4XL er sertifisert i klasse 3.
100% polyester, én børstet side, 240g/m2

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargegul
Størrelsexl
Hovedmaterialetpolyester
Sekundær fargeingen sekundærfarge
Materialecollege varsel gul<br/>100% polyester, en børstet side, 240g/m2
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse