Genser med høy synlighet Blåkläder Workwear 334619743300XS
Hettegenser Varsel (3346)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:334619743300XS
Rubix:6058533
EAN:7330509313398

Produktinformasjon : Hettegenser Varsel (3346), Gul, XS - 334619743300XS
Denne hettegenseren kan du åpne dersom du er varm og dra igjen dersom du blir kald. Dette er en myk og behagelig hettegenser med glidelås i 100 % polyester. Ribb i armer og nedekant og forsterkede skuldersømmer.
100% polyester, én børstet side, 240g/m2
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | xs |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | hettegenser varsel gul<br/>100% polyester, en børstet side, 240g/m2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel