Metallskruer med metrisk gjenger Spartex FHC8X120EFA2-50ISO
HC forsenkede skruer med helgjenget gjenge
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:FHC8X120EFA2-50ISO
Rubix:6403483
Produsent:1064228 120
EAN:4043377181763


Teknisk sammendrag
| Lengde | 120 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktinformasjon : ISO 10642 Försänkta skruvar med sexkanthylsa och helgänga A2-50 8X120 sw5 - 1064228 120
Hexagon socket countersunk head screws with fullthread A2-50 8X120 sw5
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 120 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 8 mm |
| Sportykkelse | sw5 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
43 897,57 kr Eks. mva
/ pakke
54 871,96 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
120 mm
Materiale/overflate finish
Metrisk diameter
M8