Metallskruer med metrisk gjenger Spartex CHCTB8X35EFA4-50
CHC hodeskruer, lavt hode og styrehull
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:CHCTB8X35EFA4-50
Rubix:6405261
Produsent:691248 35
EAN:4043377150301


Teknisk sammendrag
| Lengde | 35 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
Produktinformasjon : DIN 6912 Cylinderskruvar sexkanthylsa och nyckelstyrning A4-50 8X35 SW6 - 691248 35
Socket head cap screws with center hole low head A4-50 8X35 SW6 DIN 6912
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 35 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengediameter | 8 mm |
| Sportykkelse | sw6 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | delvis |
Vis UNSPSC/ECL@SS
67 184,84 kr Eks. mva
/ pakke
83 981,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
35 mm