Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTCBTX3X8EFA2-50
Sekslobe skruer med lavt panhode
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTCBTX3X8EFA2-50
Rubix:6437918
Produsent:1458023 8
EAN:4043377239242


Teknisk sammendrag
| Lengde | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14580 |
Produktinformasjon : ISO 14580 Cylinderskruvar, TX, lågt huvud, spärrtandning A2-50 3X8 TX10 - 1458023 8
Hexalobular socket cheese head screws A2-50 3X8 T10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14580 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 3 mm |
| Sportykkelse | t10 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
38 377,80 kr Eks. mva
/ pakke
47 972,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
8 mm