Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 175018329600C44
Håndverksbukse med stretch (1750)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:175018329600C44
Rubix:6384737
EAN:7330509912140

Produktinformasjon : Håndverksbukse med stretch (1750), Mellomgrå, C44 - 175018329600C44
Komfortabel, lett håndverksbukse i et tynnere 2-veisstretchmateriale og med paneler i 4-veisstretch som virkelig leverer den ultimate komforten der den trengs aller mest. Buksen har faste spikerlommer, kneputelommer i CORDURA®-stretch og åpning i bunnen, praktiske lommer med forsterkning, tommestokklomme, frontlommer samt hammerhempe på både høyre og venstre side. Finnes også som damemodell 7132.
63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grå |
|---|---|
| Størrelse | 44 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | håndverksbukse med stretch mellomgrå<br/>63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
44