Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 145918454699C48
Servicebukse stretch (1459)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:145918454699C48
Rubix:6159486
EAN:7330509497883

Produktinformasjon : Servicebukse stretch (1459), Militærgrønn/Svart, C48 - 145918454699C48
Moderne servicebukse i et lett, men slitesterkt materiale med hurtigtørkende egenskaper, noe som gjør buksen ideell for arbeid innendørs, eller utendørs i varmt vær. Modellen har en normal passform og forbøyde knær for økt komfort. For økt bevegelsesfrihet, har buksen stretchpaneler på nøye utvalgte steder, for eksempel i baken, bak knærne og i skrittet. Buksen har en penn- og knivlomme tilpasset for høyre- og venstrehendte, en lårlomme med en innvendig lomme i mesh for mobiltelefonen, samt forlengingsmulighet på ben. Finnes også i damemodell med artikkelnummer 7159 .
65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grønn |
|---|---|
| Størrelse | 48 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | servicebukse stretch militærgrønn/svart<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
48