Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 155518609994D96
Håndverksbukse (1555)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:155518609994D96
Rubix:6259399
EAN:7330509591161

Produktinformasjon : Håndverksbukse (1555), Svart/Grå, D96 - 155518609994D96
Funksjonell og komfortabel arbeidsbukse med lett tilgjengelige lommer, inkludert telefonlomme i strechmateriale som passer de fleste telefoner. Knelommer i CORDURA® strechmateriale for optimal passform og slitestyrke. To baklommer med belg og hammerhempe, forsterket tommestokklomme, pennelomme og knivholder. Forbøyde ben gir utmerket passform.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 96 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | grå |
| Materiale | håndverksbukse svart/grå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
96