Referanser
Gedore:1.14/1
Rubix:6031100
Produsent:8005030
EAN:4036976104547


Teknisk sammendrag
| Antall klemmer/klør | 2 |
|---|---|
| Inner kapasitet | 140 mm |
| Ekstern kapasitet | 130 mm |
Produktinformasjon : AVTREKKER 2-ARM 130X140mm - 1.14/1 - 8005030 - GEDORE
The reliable, extra-strong model for the removal of pulleys, wheels, ball bearings, etc. With technical and economical benefits due to the variable clamping reach and automatic grip of the legs. Especially suited to removing V-belt pulley wheels and flywheels mounted on longer shafts. Upgradeable with hydraulic spindle (see table).
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Antall klemmer/klør | 2 |
|---|---|
| Inner kapasitet | 140 mm |
| Ekstern kapasitet | 130 mm |
| Dybde | 11 mm |
| Uttreknings kraft | 2 t |
| Diameter | 14 mm |
| Type | handle puller |
Vis UNSPSC/ECL@SS
935,04 kr Eks. mva
/ stykk
1 168,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel