Referanser
Gedore:226 E-4
Rubix:6296396
Produsent:8826070
EAN:4010883882606

Dokumenter
Produktinformasjon : Rubber Mallet Hard D 90 Mm - 226 E-4 - 8826070 - Gedore
Rubber mallet hard d 90 mm DIN 5128-90, 90 Shore A With two flat surfaces 2 A with one curved and one flat surface With ash handle
Egenskaper
•Acc. to DIN 5128-90, 90 Shore A
With 2 flat surfaces
With ash handle
With 2 flat surfaces
With ash handle
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1150 g |
|---|---|
| Type | mallet |
| Seksjons dimensjoner | 90 mm |
| Lengde | 380 mm |
| Vekt | 1150 g |
| Diameter | 90 mm |
| Form | sylindrisk |
| Håndtak | ash |
| Hode lengde | 140 mm |
| Materiale | rubber (head);ash (handle) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
297,65 kr Eks. mva
/ stykk
372,06 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel