Hammer Gedore 248 ST-30

Hammer nylon rekylfri 248 ST

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Gedore:248 ST-30
Rubix:6031398
Produsent:8828950
EAN:4010883882897
brand logo

Teknisk sammendrag

Typeslegge
Seksjons dimensjoner30 mm
Lengde290 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : REKYLFRI HAMMER 30mm - 248 ST-30 - 8828950 - GEDORE


Recoilless hammer 30 mm With very robust and durable steel tube handle Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C Powder-coated with silver hammer-effect enamel

Egenskaper

•With very robust and durable steel tube handle
Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C
Powder-coated with silver hammer-effect enamel

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typeslegge
Seksjons dimensjoner30 mm
Lengde290 mm
Vekt600 g
Diameter30 mm
Formsylindrisk
Håndtakstål /plastic
Materialepolyamide (head);steel (handle)
516,55 kr Eks. mva
/ stykk
645,69 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel