Referanser
Bahco:4524G
Rubix:426360
EAN:7314151718596

Dokumenter
Produktinformasjon : TREKKSTANG M/GLIDEHMR 4524 - 4524G
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1265 g |
|---|---|
| Type | spesialhammer |
| Lengde | 250 mm |
| Vekt | 1300 g |
| Diameter | 16 mm |
| Form | sylindrisk |
| Materiale | special steel |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 032,33 kr Eks. mva
/ stykk
1 290,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
