Referanser
Spartex:RIVTR3X16A2
Rubix:6425400
Produsent:066023 16
EAN:4043377051196

Produktinformasjon : DIN 660 Nitar med kullrigt huvud A2 3X - 066023 16
Round head rivets A2 3X DIN 660
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Standard | DIN 660 |
|---|---|
| Lengde | 16 mm |
| Diameter | 3 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
26 769,70 kr Eks. mva
/ pakke
33 462,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
16 mm
