Referanser
PTN:H314
Rubix:6347670
Produsent:884331
EAN:3660338377587




Dokumenter
Produktinformasjon : ADAPTER SLEEVE H314 PTN
The assembly includes one cylinder, one MB washer and one KM nut, designed to tighten the shaft inside the conic ball bearing bore.
The inner diameter indicated in the 1st column is the smallest diameter in the conic ball bearing bore.
The inner diameter indicated in the 1st column is the smallest diameter in the conic ball bearing bore.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 60 mm |
|---|---|
| Gjenger male | m70×2 |
| Bredde | 52 mm |
| Ytter diameter (inch) | 92 mm |
| Serie | h300 |
| Materiale | steel |
| Vekt | 0.67 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
328,04 kr Eks. mva
/ stykk
410,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel