Adapterhylse AKN from MECALINE H217-AKN

ADAPTER SLEEVES

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

AKN from MECALINE:H217-AKN
Rubix:6346957
Produsent:890618
EAN:4055953009217
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter75 mm
Gjenger malem 85x2
Bredde50 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : ADAPTER SLEEVE H 217


Can be used for mounting bearings with tapered inner diameter on cylindrical shafts. Both smooth and stepped shafts are possible as mounting environments. The bearing is free and can also be positioned subsequently. Adapter sleeves are always supplied with a locknut and locking device.
Adapter Sleeve for metric shaft

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter75 mm
Gjenger malem 85x2
Bredde50 mm
Ytter diameter (inch)110 mm
Serieh2
Materialesteel
Vekt1.02 kg
1 277,87 kr Eks. mva
/ stykk
1 597,34 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel