Lineær stasjon Festo DFM-80-200-P-A-GF

Guided Actuator

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DFM-80-200-P-A-GF
Rubix:490192
Produsent:170891
EAN:4052568139858
DFM-80-200-P-A-GF Guide cylinder

Teknisk sammendrag

Typeguided actuator
Sylinderdiameter80 mm
Sylinderlengde200 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Gejdercylinder, DFM-80-200-P-A-GF - 170891 - FESTO


Guide cylinder DFM-80-200-P-A-GF With integrated guide. Centre of gravity Distance from working load to yoke plate=125 mm, Stroke=200 mm, Piston diameter=80 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt14570 g
Typeguided actuator
Sylinderdiameter80 mm
Sylinderlengde200 mm
Minimum temperatur-20 °C
Maks temperatur80 °C
Design størrelse80
8 150,45 kr Eks. mva
/ stykk
10 188,06 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel