Referanser
Festo:FENG-80-50-KF
Rubix:484242
Produsent:34521
EAN:4052568115388

Dokumenter
Produktinformasjon : Gejderenhet, FENG-80-50-KF - 34521 - FESTO
Guide unit FENG-80-50-KF with recirculating ball bearing guide, serves for protection against rotation, provides a high accuracy of guidance. Size=80, Stroke=50 mm, Assembly Position=Any, Guide=Recirculating ball bearing guide, Design structure=Guide
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 10711 g |
|---|---|
| Type | guide unit |
| Sylinderdiameter | 80 mm |
| Sylinderlengde | 50 mm |
| Minimum temperatur | -20 °C |
| Maks temperatur | 80 °C |
| Design størrelse | 80 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
16 613,48 kr Eks. mva
/ stykk
20 766,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel