Referanser
Festo:FENG-32-500-KF
Rubix:484219
Produsent:34498
EAN:4052568115265

Dokumenter
Produktinformasjon : Gejderenhet, FENG-32-500-KF - 34498 - FESTO
Guide unit FENG-32-500-KF with recirculating ball bearing guide, serves for protection against rotation, provides a high accuracy of guidance. Size=32, Stroke=500 mm, Assembly Position=Any, Guide=Recirculating ball bearing guide, Design structure=Guide
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 570x98x51 mm |
|---|---|
| Vekt | 2150 g |
| Type | guide unit |
| Sylinderdiameter | 32 mm |
| Sylinderlengde | 500 mm |
| Minimum temperatur | -20 °C |
| Maks temperatur | 80 °C |
| Design størrelse | 32 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
8 270,94 kr Eks. mva
/ stykk
10 338,67 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel