Referanser
Festo:FENG-80-400-KF
Rubix:484248
Produsent:34527
EAN:4052568009977

Dokumenter
Produktinformasjon : Gejderenhet, FENG-80-400-KF - 34527 - FESTO
Guide unit FENG-80-400-KF with recirculating ball bearing guide, serves for protection against rotation, provides a high accuracy of guidance. Size=80, Stroke=400 mm, Assembly Position=Any, Guide=Recirculating ball bearing guide, Design structure=Guide
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 570x105x180 mm |
|---|---|
| Vekt | 13456 g |
| Type | guide unit |
| Sylinderdiameter | 80 mm |
| Sylinderlengde | 400 mm |
| Minimum temperatur | -20 °C |
| Maks temperatur | 80 °C |
| Design størrelse | 80 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
19 215,47 kr Eks. mva
/ stykk
24 019,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel