Referanser
Festo:FENG-32-400-KF
Rubix:485388
Produsent:150290
EAN:4052568004286

Dokumenter
Produktinformasjon : Gejderenhet, FENG-32-400-KF - 150290 - FESTO
Guide unit FENG-32-400-KF with recirculating ball bearing guide, serves for protection against rotation, provides a high accuracy of guidance. Size=32, Stroke=400 mm, Assembly Position=Any, Guide=Recirculating ball bearing guide, Design structure=Guide
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2020 g |
|---|---|
| Type | guide unit |
| Sylinderdiameter | 32 mm |
| Sylinderlengde | 400 mm |
| Minimum temperatur | -20 °C |
| Maks temperatur | 80 °C |
| Design størrelse | 32 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
8 000,81 kr Eks. mva
/ stykk
10 001,01 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel