Referanser
Festo:DGPL-32-500-PPV-A-B-KF
Rubix:495319
Produsent:526659
EAN:4052568162443

Teknisk sammendrag
| Type | linear actuator |
|---|---|
| Sylinderdiameter | 32 mm |
| Sylinderlengde | 500 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Linjärenhet, DGPL-32-500-PPV-A-B-KF - 526659 - FESTO
Linear drive DGPL-32-500-PPV-A-B-KF For Proximity sensing, rodless, with positive-locking Connection between piston and driver and adjustable end-Position cushioning at both ends. Stroke=500 mm, Piston diameter=32 mm, Cushioning=(* PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends, * YXR: Shock absorber, hard characteristic curve), Assembly Position=Any, Guide=Recirculating ball bearing guide
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 6414 g |
|---|---|
| Type | linear actuator |
| Sylinderdiameter | 32 mm |
| Sylinderlengde | 500 mm |
| Minimum temperatur | -10 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Design størrelse | 32 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
43 600,24 kr Eks. mva
/ stykk
54 500,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel