Referanser
Festo:SLF-10-40-P-A
Rubix:490071
Produsent:170509
EAN:4052568139155

Dokumenter
Produktinformasjon : Minislid, SLF-10-40-P-A - 170509 - FESTO
Mini slide SLF-10-40-P-A Flat design with precision ball-bearing guide and adjustable end stops. Stroke=40 mm, Adjustable end-Position range/length=5 mm, Piston diameter=10 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 281 g |
|---|---|
| Type | mini slide |
| Sylinderdiameter | 10 mm |
| Sylinderlengde | 40 mm |
| Minimum temperatur | -20 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Design størrelse | 10 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
9 230,04 kr Eks. mva
/ stykk
11 537,55 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel