Monobloc skjærer GISS Cutline 867531

Grovfresebor - hss co8% midtkutt - 3/4 fløyter

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

GISS Cutline:867531
Rubix:6293112
EAN:3660338215070
867531
brand logo
brand logo

Teknisk sammendrag

Diameter14 mm
Type haleweldon
hale diameter12 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Cutline Skrubbfres 4-Skjærs 14mm HSS Co 8% DIN 844N


Grovfresebor - hss co8% midtkutt - 3/4 fløyter
Short roughing end mill DIN844 HSSCo8 Type NR 14mm
brand logo
brand logo

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter14 mm
Type haleweldon
hale diameter12 mm
Antall tenner4
Lengde på kutt26 mm
Total lengde83 mm
Senter kuttyes
Skjærematerialehss-co
Maskinerings materialesteel, aluminium, copper, bronze, brass
  • Tilgjengelig