Referanser
Bosch:2608628469
Rubix:363169
EAN:3165140420327

Produktinformasjon : NOTFRÄS HM Ø25/40MM 12MM SKAFT - 2608628469 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 206 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 130x49x45 mm |
| Vekt emballert | 220 g |
| Diameter | 25 mm |
| Type hale | rund |
| hale diameter | 12 mm |
| Lengde på kutt | 20 mm |
| Total lengde | 81 mm |
| Skjæremateriale | hss |
Vis UNSPSC/ECL@SS
454,05 kr Eks. mva
/ stykk
567,56 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
