Eksplosjonssikker hammer Roebuck 846208

Gnistsikker klubbe med glassfiberskaft

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Roebuck:846208
Rubix:6281382
EAN:3660338084317
NON SPARKING FIBERGLASS HANDLE SLEDGEHAMMER 4KG Length mm 800

Teknisk sammendrag

Vekt4000 g
Materialebronze aluminium
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Ikke Gnistende Sleggehammer Med Fiberhåndtak 4 Kg Lengde 800 Mm


Handle 10 times stronger than a wooden handle and 3 times stronger than a steel handle.
Aluminium bronze.
The ROEBUCK fiberglass handle is manufactured using a continuous extrusion process known as 'TCP'.
It passes through a microwave oven at high frequency for its hardening.
Anti-Static.
Self-extinguishing and high heat resistant material (140°).
Head sealed at the handle with a 2-component resin.
Withstands a traction pull of more than 1800 kg Non-Conductive, minimum up to 36000V Insensitive to temperature variations - not conducting cold.
Insensitive to moisture.
Without vibration transmission to the user's arm.
Ergonomic handle.
German made.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt4000 g
Materialebronze aluminium
Håndtakfibreglass
10 200,16 kr Eks. mva
/ stykk
12 750,20 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel