Referanser
Bahco:NS500-2500
Rubix:6013211
EAN:7314150291854

Produktinformasjon : MEISELHAMMER AL-BR 2500 TRE - NS500-2500
Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
Uten skarpe kanter, og uten gnistrisiko
Uten skarpe kanter, og uten gnistrisiko
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3228 g |
|---|---|
| Lengde | 700 mm |
| Vekt | 3200 g |
| Hode lengde | 142 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 919,63 kr Eks. mva
/ stykk
4 899,54 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
